Beschreibung:
Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit.
Merkmal:
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 16 Taschen für ausreichend Stauraum
- ID-Karten-Halter
- Zollstocktasche
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
- Verdeckte Handytasche
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
- Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- Eingetragenes EU- Design
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Werkstoff:
Obermaterial: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester 8% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen