WX2 Eco Warnschutz Arbeitsjacke Orange/Schwarz S

Artikel-Nr.: CD861OBRS
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
Artikelnummer CD861OBRS
EAN / GTIN 5036108410491
Herstellernummer CD861OBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese vielseitige WX2-Warnschutzsjacke ist für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet. Innovative Stretcheinsätze in Kombination mit strapazierfähigem, GRS-zertifiziertem, recyceltem Polyester und Baumwolle sorgen für eine elegante und zugleich bequeme Jacke mit hoher Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Zwei untere Taschen
  • Innentaschen befinden sich auf der Unterseite
  • Innentasche für Stifte auf der rechten Seite
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
  • Strapazierfähiges, wasserabweisendes Gewebe
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Recyceltes Polyester, 35% Ba
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 93% Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb