Suffolk Kochjacke Weiß S

Artikel-Nr.: C833WHRS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C833WHRS
EAN / GTIN 5036108106554
Herstellernummer C833WHRS

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert für Profis. Die Suffolk Jacke ist perfekt für die moderne Küche. Mit viel Bewegungsfreiheit und praktischen Druckknopfverschlüssen wird Sie diese Jacke den ganzen Tag gut aussehen und frisch fühlen lassen.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
  • Ärmeltasche
  • Mandarinkragen
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb