Beschreibung:
Diese Herren-Tunika ist aus unserem Kingsmill-Stretch-Stoff gefertigt. Sie hat ein neues Design mit verdeckten Druckknöpfen auf der Vorderseite, einem Aktionsrücken und Platz auf der Brust für Firmenlogos.
Merkmal:
- 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 145
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;