Standard Overall Marine 6XL

Artikel-Nr.: C802NAR6XL
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
Unisex-Größe 6XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C802NAR6XL
EAN / GTIN 5036108243709
Herstellernummer C802NAR6XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser beliebte Overall ist mit einer Brust-, einer Zollstock-und zwei Seitentaschen ausgestattet. Ein Gummizug im Rücken bietet Tragekomfort und Passform.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Zollstocktasche
  • Handytasche
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • Bis zur Größe 6XL erhältlich
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb