Bodenwaage BID 3T-3LM, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: BID 3T-3LM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BID 3T-3LM
    EAN / GTIN 4045761207158
    Herstellernummer BID 3T-3LM
    L-Nummer L40250 1521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auch als Zweibereichswaage erhältlich! Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen werden sollen, aber im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe Auflösung verzichtet werden kann. So können zwei Waagen durch eine ersetzt werden - das spart Platz und Geld!
    • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
    • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
    • Auswertegerät: Details siehe KERN KIB-TM
    • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
    • Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
    • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1500×1500×108 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb