Beschreibung:
Klassisches Damen Polo-Shirt ist ideal zur Firmenausstattung. Dieses Modell erfüllt alle Ansprüche an Ihre Arbeitskleidung.
Merkmal:
- Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Knopfleiste
- Verstärkter Kragen und Manschetten
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Neue Farbe
- Passform für Damen
- Erhältlich ab Größe XS
Werkstoff:
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;