Beschreibung:
Dieses T-Shirt mit V-Ausschnitt ist ideal für Arbeits- und Firmenkleidung. Entworfen, um allein oder unter einem Sweatshirt getragen zu werden. Hergestellt aus 100 % hochwertiger Baumwolle bietet es unvergleichlichen Komfort und Atmungsaktivität.
Merkmal:
- hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Neues Modell
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;