Beschreibung:
Dieser inhärent antistatische Kittel ist ideal für Umgebungen, in denen eine elektrostatische Ableitfähigkeit erforderlich ist. Entwickelt für Sicherheit und Komfort. Zu den Funktionen gehören verdeckte Knopfleiste vorne, zwei untere aufgesetzte Taschen, eine Brusttasche und verstellbare Manschetten.
Merkmal:
- Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
- Geprüft nach EN 61340-5-1
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Stifttasche
- CE zertifiziert
- Erhältlich ab Größe XS
- UKCA gekennzeichnet
- Leicht
Norm:
Werkstoff:
Obermaterial: 65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 34% Baumwolle, 1% leitfähige Faser,
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;