Beschreibung:
Dieser vollgetauchte Nitril-Handschuh mit Schaumstoff-Nitril-Beschichtung im Handflächenbereich bietet Komfort und Berührungsempfindlichkeit. Das elastische Strickbündchen sorgt für besseren Sitz. Die Nitril-Beschichtung bietet eine ausgezeichnete Flüssigkeitsbarriere, während die überlegene Schaumstoffbeschichtung für hervorragenden Griff auch in öligen Umgebungen sorgt.
Merkmal:
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Leicht und bequem
- Gauge 13 für eine perfekte Passform
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- CE zertifiziert
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Werkstoff:
Werkstoff: Polyester; Gummi;