Warnschutz Grip Handschuh - Latexschaum Gelb XS

Artikel-Nr.: A340YERXS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Gelb
Handschuhgröße 6

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A340YERXS
EAN / GTIN 5036108360581
Herstellernummer A340YERXS

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Verwendung der neuesten Latexschaumtechnologie bietet der A340 höchsten Komfort mit hervorragendem Grip in nassen und trockenen Umgebungen. Die Größen 4, 5 und 6 sind für Kinder geeignet. Kleinere Größen (4,5,, 6) sind für Kinder geeignet.

Merkmal:

  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hoch sichtbares Futter
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Bietet höchsten Komfort
  • CE zertifiziert
  • Offene Konstruktion für Atmungsaktivität
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb