LUKAS Abziehstein RU 2 100x30x15 mm Siliciumcarbid Korn 24

Artikel-Nr.: A204300000222
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A204300000222
EAN / GTIN 4027497015634
Herstellernummer A204300000222
L-Nummer L50280 112

Beschreibung

Beschreibung:

Das sehr scharfe und splittrige Schleifkorn dieses Rutschersteins kommt in einer harten keramischen Bindung optimal zum Einsatz. So können Sie sämtliche Schleif- und Polierstifte schnell wieder einsatzbereit machen. Der Rutscherstein ist bestens zum Profilieren, Schärfen, Öffnen der Poren und Abziehen von gebundenen Schleif- und Polierwerkzeugen geeignet. Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit und geprüfte Qualität.

Merkmal:

Werkzeugform: Rutscherstein
Bindung: V23
Bindungsart: V Keramische Bindung
Breite: 30 mm
Härte: O
Höhe: 15 mm
Korngröße: 24
Länge: 100 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: SiC dunkel
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Das sehr scharfe und splittrige Schleifkorn kommt in einer harten keramischen Bindung optimal zum Einsatz. So können Sie sämtliche Schleif- und Polierstifte schnell wieder einsatzbereit machen.

Verwendung:

Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Stein und Baumaterial

Passend für:

Anfasen: geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Schnell und optimiert rotierende und gebunde Schleifwerkzeuge wieder einsatzbereit machen
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Profilieren
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schärfen
Öffnen der Oberfläche
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren