Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS WT 4650-4665-1 20tlg

Artikel-Nr.: 96830129
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830129
EAN / GTIN 4018754248841
Herstellernummer 96830129
L-Nummer L60010 5798

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Inhalt 20-teilig:
  • 5 TORX®-Schraubendreher Nr. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 3 Elektrikerschraubendreher Nr. 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Gewicht: 1320 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb