Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Antirutsch-Matte offen 10 m-Rolle 700 mm

Artikel-Nr.: 963736 700

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 10.000 mm
Stärke 2 − 3 mm
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963736 700
Herstellernummer 963736 700

Beschreibung

Ausführung:

Glasgarngewebematte mit beidseitig rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Dadurch wird eine hohe Rutsch- und Reißfestigkeit erreicht. Beliebig zuschneidbar, anthrazit.

Verwendung:

Zum Sichern von Werkstücken gegen Wegrutschen beim Bearbeiten, zur sicheren Werkzeugablage, als Rutschsicherung im Montagefahrzeug.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.

Hinweis:

Zuschnitte gewebeverstärkter Matten für GARANT Werkstattwagen finden Sie unter Zubehör für Werkstattwagen in Teil 91.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb