{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
Höhe | 24 mm | |
Höhe innen | 18 mm | |
Breite | 72 mm | |
Breite innen | 61 mm | |
Tiefe | 192 mm | |
Tiefe innen | 181 mm | |
Material | ABS Kunststoff | |
vorbereitet für Abdeckung | ja | |
stapelbar | ja | |
Fixierung auf Noppenmatte | ja | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 960900 72X192 | |
EAN / GTIN | 4037519008469 | |
Herstellernummer | JCN7250130 |