{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 1 | |
Anzahl Trennbleche | 1 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 150 mm; 175 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 36E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 27E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 459 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960245 1+1 | |
EAN / GTIN | 4045197796103 | |
Herstellernummer | 960245 1+1 |