Ausführung:
Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren. Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Werkzeugschrankgehäuse mit rollengeführten Vollauszugschubladen (75 kg Tragfähigkeit) mit Hängeregistratureinsätzen. Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
- Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
- Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
- 5 Schuko-Steckdosen.
- 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1385 mm, Nutztiefe 300 mm.
- Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
- Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
- Anschlusskabel 7 m Länge.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.