{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-Schutzart | IP 41 | |
Höhe | 1.020 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Unterbau lichte Höhe | 640 mm | |
Unterbau lichte Breite | 670 mm | |
Abmessung Druckerklappe | 236×290 mm mm | |
Gewicht | 58 kg | |
Produktart | Computer-Arbeitsstation |
Artikelnummer | 951601 DE | |
Herstellernummer | 951601 DE |