{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 450 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 353 mm | |
Sitzlatten im Profil | 60×30 mm | |
Niveauausgleich möglich bis | 10 mm | |
Anzahl Füße | 4 | |
Material Sitzlatten | Kunststoff mit Stahlkern | |
Material Fuß | 4-kant-Rohr-Konstruktion | |
Sonderlackierung möglich | nein | |
Gewicht | 13,7 kg | |
Produktart | Sitzbank |
Artikelnummer | 949811 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082666 | |
Herstellernummer | 949811 1500 |