{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | KW11 | |
Höhe geklappt | 315 mm | |
Breite geklappt | 995 mm | |
Tiefe geklappt | 620 mm | |
Ladeflächenbreite | 900 mm | |
Ladeflächentiefe | 600 mm | |
Ladeflächenhöhe | 230 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 160 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 250 kg | |
Material Rad | TPE | |
Gewicht | 24 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Klappwagen |
Artikelnummer | 919810 KW11 | |
EAN / GTIN | 4017976011547 | |
Herstellernummer | 1154 |