Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kleinteilebehälter, Höhe 25 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 4X4/4

Artikel-Nr.: 914970 4X4/4

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 4
Anzahl Fächer in Box 4
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914970 4X4/4
Herstellernummer 914970 4X4/4

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Mit zwei festen Trennwänden, ergibt 4 Fächer in der Box.

Verwendung:

Eine komplette Schublade des Werkstattwagens können Sie füllen mit:
  • 20 Stück Gr. 4×4 G oder
  • 24 Stück Gr. 2×3 G und 4 Stück 4×4 G oder
  • 18 Stück Gr. 3×3 G und 5 Stück 4×4 G und 4 Stück 2×3 G.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb