Drehgelenk

Artikel-Nr.: 9000-041
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
    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9000-041
    EAN / GTIN 4000896204441
    Herstellernummer 9000-041
    L-Nummer 080192 1/4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 360° drehbares Druckluft-Drehgelenk
    • Dichtungsmaterial: NBR
    • Maximaler Druck: 16 bar
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Oberfläche: vernickelt
    • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
    • Temperaturbereich: 0°C – 70°C
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb