SwissGrip Schraubendreher für Phillips-Schrauben, mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Artikel-Nr.: 8193.4 200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8193.4 200
EAN / GTIN 7610733079025
Herstellernummer PB 8193.4-200
L-Nummer L60060 1593

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher, mit Sechskantansatz / Schlüsselhilfe
  • für Phillips-Schrauben
  • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Für Metallschrauben M: 8-10 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 320 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Phillips Schraubengrösse: 4
  • Profil: für Phillips-Schrauben
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb