Demontagehülse KABELEX 1511 für Nr. 1501

Artikel-Nr.: 78600001
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
Produktart Demontagewerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 78600001
EAN / GTIN 4018754049486
Herstellernummer 78600001
L-Nummer L60010 1363

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser für Kontaktmaß: 1,5 mm
  • Innendurchmesser: 2,9 mm
  • Länge mm (L): 30 mm
  • Nr.: 1511 für Nr. 1501
  • Außendurchmesser: 3,3 mm
  • Gewicht: 1 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb