Einsteckringschlüssel offen SE 9x12 14 mm

Artikel-Nr.: 7679480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7679480
EAN / GTIN 4002805732144
Herstellernummer 7679480
L-Nummer L60160 3687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 27 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 13 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 13 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Öffnungsbreite Schlitz: 11 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb