{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
für Mehrfachleiter-⌀ | 50 mm | |
für Einzelleiter | 500 mm2 | |
ganze Länge | 780 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | tauchisoliert | |
Betätigung | mechanisch, zweihand | |
Werkstoff | Griffrohre Stahlrohr gehärtet | |
Kopf | Messer: hoch vergüteter Stahl | |
Schenkel zerlegbar | ja | |
mit Öffnungsfeder | nein | |
Schneidkopf auswechselbar | ja |
Artikelnummer | 730460 780 |