Ausführung:
260 µm dickes, transparentes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Für leistungsstarke Verbindungen im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung
Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 304.8 mm
Zum Heften, Befestigen, Montieren, Kleben, Umformen, Polstern, Befestigen, Fixieren, Dichten, Verkleben, Halten, Identifizieren, Dämmen, Isolieren, Zusammenfügen, Etikettieren, Laminieren, Markieren, Verarbeiten, Abdichten, Sichern, Anordnen, Spleißen und vieles mehr.
Beschreibung:
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Merkmal:
Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Als F9460PC, F9469PC und F9473PC auch mit bedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als F9460PC, F9469PC und F9473PC auch mit bedrucktem Schutzpapier erhältlich
Dickere Variante von 9469PC// Dickere Variante von 9469PC
Hinweis:
Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
Hochenergetische Oberflächen
Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen