Ausführung:
Produktfarbe: blau
Auswahl verschiedener Trennkräfte
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 37.5 mm
Perfekt für den Einsatz auf kalten Papierrollen
Beschreibung:
Das 3M™ wasserdispergierbare Spleißklebeband 9990N ist unser doppelt beschichtetes, spaltbares Klebeband mit einem Acrylklebstoff und einem leicht ablösbaren Papierträger, wobei der Träger für eine einfache manuelle Anwendung geschlitzt und eine Sensorschicht integriert ist.
Merkmal:
Aluminiumschicht zur Sensorerkennung// Konzipiert für geradlinige fliegende Verbindungen
Auswahl verschiedener Trennkräfte// Leicht ablösbarer Papierliner
Hohe Temperaturbeständigkeit (Ofen)// metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung
Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
Weites Temperaturspektrum
Für höchste Geschwindigkeit
Geringes Austrocknen auch im Winter
Hinweis:
Entwickelt für den fliegender Rollenwechsel im Zeitungsdruck bei kalten Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit.