Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Leder-Montagetasche mit Mittelwand „Sonderklasse“

Artikel-Nr.: 690105

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Innenmaß Länge 385 mm
Innenmaß Breite 130 mm
Innenmaß Höhe 280 mm
Gewicht 3,3 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 690105
EAN / GTIN 4045197593931
Herstellernummer 690105

Beschreibung

Ausführung:

Vorderwand ist durch zwei kräftige Reißverschlüsse zu öffnen. Ein breites Fach für größere Werkzeuge. Vorder-, Seitenwand und Boden sind extra verstärkt.
Extra starkes Rindleder in hochwertigster Verarbeitung. Mit einer Innentasche für Zeichnungen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb