CCMW 060204-M2 IB10H Rhombische, positive 80°-Wendeschneidplatte mit CBN-Doppelbestückung für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl und Sintermetallen

Artikel-Nr.: 6817910
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6817910
EAN / GTIN 7291075283389
Herstellernummer 6817910
L-Nummer L24270 144

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb