VDE-Flachzange mit Tauchisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 6715330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6715330
EAN / GTIN 4010886671535
Herstellernummer 6715330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 51 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb