Knarren-Ringschluessel grade metrisch

Artikel-Nr.: 64C.S3
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64C.S3
EAN / GTIN 3662424084669
Herstellernummer 64C.S3
L-Nummer L60130 10061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten:
  • sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro Schlüssel
  • Gewichtsersparnis: 1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten
  • 4 metrische Abmessungen pro Schlüssel:
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12x14 - 13x15
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • L [mm]: 190
  • Gewicht in Gramm: 163

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb