3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 80 mm

Artikel-Nr.: 6405M 80mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 80mm
EAN / GTIN 4991644142002
Herstellernummer 6405M 80mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Länge: 52 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 80 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb