TIGERV 2006-152 IC808 Gesinterte Schneideinsätze zum Außen-Einstechen, einseitige Ausführung für tiefe Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 6405176
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6405176
    EAN / GTIN 7291075084887
    Herstellernummer 6405176
    L-Nummer L24100 27

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.52 mm, Schneidbreite (CW) 20.06 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.52 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Schneidbreite (CW) 20.06 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb