FGPA 80-40YZ-D ID5 2seitiger präzisionsgeschliffener Schneideinsatz für Aluminium-Bearbeitung bei mittleren bis hohen Vorschüben. Bis zu 250° Bearbeitungswinkel möglich.

Artikel-Nr.: 6403935
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403935
EAN / GTIN 7291075159981
Herstellernummer 6403935
L-Nummer L23940 941

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb