GIQL 8-B18-0.15 IC528 Schneideinsätze zum Hinterdrehen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6402679
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402679
    EAN / GTIN 7291075233254
    Herstellernummer 6402679
    L-Nummer L23940 765

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.3 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer M
    • Hauptfreiwinkel (AN) 18 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
    • Dmin Abstechen 7.8 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb