{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 424 mm | |
Außenmaß Breite | 170 mm | |
Außenmaß Höhe | 32 mm | |
Innenmaß Länge | 418 mm | |
Innenmaß Breite | 159 mm | |
Innenmaß Höhe | 26 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630310 3-3 | |
Herstellernummer | 630310 3-3 |