5 Säbelsägeblätter ″expert plaster″ 100 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628264000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628264000
EAN / GTIN 4007430217684
Herstellernummer 628264000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in Sonderwerkstoffen wie z.B. Gipskarton
  • Ausrissfreie Kurvenschnitte durch feingeschliffene Zähne

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 528 DF
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Gipskarton / für saubere Schnitte
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,2 mm/ 6 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb