10 HSS-R-Bohrer 3,3x65 mm

Artikel-Nr.: 627723000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627723000
EAN / GTIN 4007430067333
Herstellernummer 627723000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 36 mm
  • Durchmesser: 3.3 mm
  • Gesamtlänge: 65 mm
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb