HM-Betonbohrer pro 5x150 mm

Artikel-Nr.: 627421000
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627421000
    EAN / GTIN 4007430069924
    Herstellernummer 627421000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
    • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
    • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 105 mm
    • Durchmesser: 5 mm
    • Gesamtlänge: 150 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb