HSS-TiN-Bohrerkassette, 25-teilig, TiN

Artikel-Nr.: 627191000
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft
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
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 25
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627191000
EAN / GTIN 4007430071392
Herstellernummer 627191000
L-Nummer L01750 479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus TiN-beschichtetem-Schnellarbeitsstahl, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
  • Nicht geeignet für Aluminium
  • 25-teilig, in robuster Kunststoffkassette
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb