SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 P SDS-max P4P / 32 x 920 mm

Artikel-Nr.: 623268000
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623268000
    EAN / GTIN 4061792156975
    Herstellernummer 623268000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
    • Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
    • Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
    • 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
    • Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 800 mm
    • Durchmesser: 32 mm
    • Gesamtlänge: 920 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb