RNGN 120700E-CH IS25 Doppelseitige, negative, runde Keramik-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Gusseisen, Nickelbasislegierungen und gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 6182043
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6182043
    EAN / GTIN 7291075097931
    Herstellernummer 6182043
    L-Nummer L24280 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer N, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

    Merkmal:

    • Spanformer N
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ISCAR CERAMIC LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb