Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 0, Stahl, 4 mm

Artikel-Nr.: 611614-021
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 611614-021
    EAN / GTIN 4946368255965
    Herstellernummer 611614-021
    L-Nummer L40010 2402

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden. Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten. Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

    Merkmal:

    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: In einer Polstereinlage aus Schaumstoff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb