{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 13 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 190 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 35 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610700 13X15 | |
Herstellernummer | 610700 13X15 |