PENTA 24N239NF119LS IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Abstechen und Präzisionseinstechen an hohen Schultern

Artikel-Nr.: 6099494
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6099494
EAN / GTIN 7291075215489
Herstellernummer 6099494
L-Nummer L24080 173

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.19 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer K
  • Eckenradius (RE) 1.19 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 40 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb