Fußleiste für Aussteigsgeländer seitlich 1500 mm mit Ballast

Artikel-Nr.: 60989
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60989
EAN / GTIN 4031405609891
Herstellernummer 060989

Beschreibung

Beschreibung:

  • An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
  • Erforderlich für Attika ≤ 150 mm
  • Zubehörpaket zu Art. 60988 bestehend aus: 1 x Geländersteher, 1 x Fußleiste inkl. Montagematerial

Merkmal:

  • Länge: 1500 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb