Multinorm Overall Inhärent High Vis Gelb/Marineblau D112

Artikel-Nr.: 608915123389D112
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb / marineblau
    Konfektionsgröße DE 112
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 608915123389D112
    EAN / GTIN 7330509626122
    Herstellernummer 608915123389D112

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
    Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
    Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
    Verstellbare Taille
    Schulterpartien in Kontrastfarbe
    Hoher Kragen mit Reißverschluss
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
    C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden

    Frontverschluss
    Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

    Reflex
    Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten, Reflexstreifen an den Schultern

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei

    Verstärkung
    CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d
    • h
    • die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden
    • Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt
    • Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen
    • Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt
    • Es gibt eine Öffnung in der Tasche um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten
    • Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit
    • Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norm:

    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb