LD 60 Laser-Distanzmessgerät

Artikel-Nr.: 606163000
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
Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606163000
EAN / GTIN 4007430284716
Herstellernummer 606163000
L-Nummer L01750 1062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
  • Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
  • Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
  • Energiesparend durch automatische Abschaltung
  • Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Signalton nach Messung zur Vermeidung von Fehlern
  • Flexibles Anwendungsspektrum durch Umstellung der Messreferenz (vorne / hinten)

    Lieferumfang
  • Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.229 kg
  • Laserklasse: 2
  • Wellenlänge: 635 nm
  • Anzahl Messungen pro Batterieladung: 5000
  • Lichtleistung: < 1 mV
  • Messgenauigkeit: ± 1.5 mm
  • Messbereich: 0.05 - 60 m
  • Schutzart IP: IP 40
  • Laserfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Dauermessung (Tracking) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb