DGN 2002C-XL IC808 Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Stangen bis zu 65 mm Durchmesser, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 6004645
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004645
EAN / GTIN 7291075328165
Herstellernummer 6004645
L-Nummer L23940 1548

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 2.05 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 2.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb